植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。
仕様植栽帯/天然芝見切
セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。
用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。
長さ(mm)約830
幅(mm)約125~140
高さ(mm)約50
質量(g)約3150
種類その他
可動範囲(°)連結部:約100
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。
用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。
長さ(mm)約295
幅(mm)約80
高さ(mm)約25
質量(g)約326
種類その他
可動範囲(°)連結部:約60
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
関連キーワード