「ニチカ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。
それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。
また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化
材質ビニロン
色白
長さ(m)100
使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け
遮光率(%)23
目合い(mm)1
使用糸ビニロン
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。
熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
屈折率1.52
コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。
アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス
比重2.6
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、パターゴルフ場
長さ(m)15/巻
幅(cm)182
パイル長(mm)8
防炎性能試験番号E2200213
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(15m)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場
長さ(m)15/巻
幅(cm)182
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号E1210053
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(15m)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。
ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強さ:37MV/m
比重1.63
圧縮強さ(MPa)135
荷重たわみ温度(℃)235
吸水率(%)0.1
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)縦:220、横:125
サービス分類オーダー・加工
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド
長さ(m)20/巻
幅(cm)182
パイル長(mm)5
防炎性能試験番号E1200355
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(20m)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場
長さ(m)20/巻
パイル長(mm)8
防炎性能試験番号E2200212
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場
長さ(m)20/巻
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
用途幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド
長さ(m)10/巻
幅(cm)100
パイル長(mm)10
防炎性能試験番号E2180372
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
関連キーワード