材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
用途塩ビシート防水改修用
材質塩化ビニル
寸法(mm)角400(板)
板厚(mm)1.7
色グレー
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途シート防水改修用
材質合成ゴム
筒長(mm)150
筒幅(mm)400(横)
縦幅(mm)400(板)
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用
材質鉛
品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
板厚(mm)1.5
ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
用途シート防水改修用
材質合成ゴム
筒長(mm)500
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用
品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用
品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用
材質FRP
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用
材質FRP
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用
材質鉛
品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)
筒長(mm)180
寸法(mm)角300(板)
取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード