HP Sure Key ケーブルロックHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
同梱部品交換可能なロックヘッド、ケーブルロック本体、キー2個、クリップ、説明書ケーブル長(mm)1830ケーブル径(Φmm)約4
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°サイズ24型ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP Pro Mini 400 G9 (Core i3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)メモリー容量8解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)使用CPUCore i3スピーカー内蔵スピーカーOSWin11Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2)オフィスソフトなし
シュレッダー マイクロカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)10日以内出荷から25日以内出荷
HPブランドのシュレッダー。
細断サイズ2×15mm&最大15枚以上細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間)色ブラック電源(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)55原稿サイズA4保証期間18か月細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×15細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまでリバース機能あり(自動&手動)
シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカットHP(日本ヒューレット・パッカード)4日以内出荷
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。
細断サイズ4×35mm&最大18枚細断可能なパワフル設計。
カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで色ブラックリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20原稿サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535質量(kg)11細断寸法(mm)4×35最大細断枚数15枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚運転時間(分)20(連続)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A騒音値(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2保証期間18か月仕様60分(休止時間)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
HP純正(Q1444A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)841×45白色度(%)166輝度1.13坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
iLO専用 USB LANアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
インターフェース.iLO専用 USB LANアダプター
仕様●製品タイプ:ネットワークインターフェース●仕様:iLO専用 USB LANアダプター●コード番号:HP18Y63●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7605-74
Poly Blackwire 3320 USB-C +C/AHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護する聴覚保護機能付き ▼エントリー新モデル ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材とクッション付ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
HP純正(Q1404B)スタンダードコート紙HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。材質木材繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)610×45白色度(%)117輝度最低89%紙厚(mm)0.125坪量(g/m2)90紙厚(μm)125光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)最低89
HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)914×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
純正カートリッジ HP727BHP(日本ヒューレット・パッカード)4日以内出荷
適合機種HP DesignJet T2530/MFP/T1530/T930/T920/T1500/T2500シリーズ適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
純正カートリッジ HP746BHP(日本ヒューレット・パッカード)4日以内出荷
適合機種HP DesignJet Z6/Z9+適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
OfficeJet 200 MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター
パワフル印刷
高速印刷・低ランニングコスト
大容量インク対応
すっきりデザイン
電源ケーブル、背面デザインもすっきり
インク切れでも安心
シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット商品タイププリンターシリーズOfficejet色数4質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69機能プリント、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ.0インチモノクログラフィック解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
純正インクカートリッジ HP HP975XHP(日本ヒューレット・パッカード)4日以内出荷から9日以内出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP PageWide Pro 552dw/HP PageWide Pro 577dw