2,527件中 1,721~1,760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-AC 60W 8023bt Smart Rate Outdoor Surge Protection Midspan Injector
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

仕様HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-DC 60W 8023bt Smart Rate Outdoor Surge Protection Midspan Injector
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X1E0 400G QSFP-DD to QSFP-DD 2m DAC Cable
質量(g)49.9(0.1 lb) 外形寸法(cm)1.3×1.8×12.7(0.5×0.7×5 in)
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit
仕様4679.2(最大) 質量(kg)11.85 消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる) 電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用 外形寸法(cm)4.35×43.84×59 機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM 動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大 処理量5Bpps ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB スイッチ容量25.6Tbps 入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5140 E Rack Mount Kit
仕様HPE Networking Comware 5140 E Rack Mount Kit
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

質量(kg)0.07(0.15 lb) タイプQSFP112 外形寸法(cm)16.2×4.6×1.7(6.38×1.81×0.67 in) 距離最大50m 転送速度(Gbps)400
1台
619,800 税込681,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893a SSD
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)7 種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Smart Carrier PM893a Solid State Drive 消費電力(W)2.7 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSATA 寿命書き込み数:876 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1 プラグタイプホットプラグ対応 キャリアSmart Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32 容量(GB)480 搭載ドライブSFF
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2SFFイネーブルメントキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF HDD Enablement Kit
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 ODD Controller イネーブルメントキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Controller Enablement Kit
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 4SFF ODD Direct Attach イネーブルメントキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF ODD Direct Attach Enablement Kit
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIeケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF PCIe Cable Kit
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCPケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2LFF/4SFF OCP Cable Kit
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 4SFF/2SFF x1 OCPケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF/2SFF ×1 OCP Cable Kit
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2SFF OCPケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF OCP Cable Kit
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 External OCPケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 External OCP Cable Kit
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット
規格RoHS、Lot 9 等級RAID levels:Dedicated hardware RAID 1 容量(GB)480 ドライブ数最大2、included in kit フォームファクタPCIe half-height、half-length(HHHL)card
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF PCIe Cable Kit
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 90xx-LTE Outdoor Antenna Extender Kit-35ft
仕様HPE Aruba Networking 90xx-LTE Outdoor Antenna Extender Kit-35ft
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷


1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-AFGE 1P GE 802.3af 15.4W Midspan Injector
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-AFGE 1-Port GbE 802.3af 15.4W Midspan Injector 給電方式15.4W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5240 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-584 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5520 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-587 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)4510 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90° 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷