商品豆知識
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)5.5
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120
設定温度(℃)150
ウォームアップ時間12秒
保証期間18カ月
ローラー数6
最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm。最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
原稿サイズA4
色ホワイト
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)
集塵量(L)15
質量(kg)5.3
細断寸法(mm)5×18
最大細断枚数8枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
投入口幅(mm)220
細断速度毎分2.0m
定格運転時間(分)4
騒音レベル(dB(A))68
保証期間18か月
グリーン購入法適合
消費電力(W)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370
1台
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120
サイズA3まで
加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃
定格消費電力650W/6.5A
ウォームアップ時間75秒
保証期間18カ月
ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)
モードスリープ:あり(5分間不加工時)
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
最大加工厚(mm)0.5
加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
適合Designjet T520/T120
種別純正品
タイプHP711
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)1.8
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)130
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数2
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・125・150
1台
¥8,000
税込¥8,800
欠品中
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178° (水平)/178° (垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)
ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )
入力端子VGA 、HDMI 1.4
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
種別純正品
適合機種メーカーHP
対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。
細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
色ブラック
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)20
原稿サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535
質量(kg)11
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数12枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚
運転時間(分)20(連続)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350/2.0A
騒音値(dB)55
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
保証期間18か月
仕様60分(休止時間)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
1台
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット4×35mm。最大細断枚数12枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス23LにA4コピー用紙約280枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
原稿サイズA4
色ホワイト
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約280枚分)
集塵量(L)23
質量(kg)6.4
細断寸法(mm)4×35
最大細断枚数12枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚
投入口幅(mm)220
細断速度毎分2.0m
定格運転時間(分)6
騒音レベル(dB(A))65
保証期間18か月
グリーン購入法適合
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×243×388
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×243×388
最大投入幅220mm
1台
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ
色ブラック
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1式
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)
エコ商品
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm。最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
原稿サイズA4
色ホワイト
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)
集塵量(L)20
質量(kg)9.9
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数10枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚
投入口幅(mm)220
細断速度毎分2.0m
定格運転時間(分)10
騒音レベル(dB(A))65
保証期間18か月
グリーン購入法適合
消費電力(W)276
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610
最大投入幅220mm
1台
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。細断サイズ4×35mm&最大20枚以上細断可能なパワフル設計。カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間)
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
騒音値(dB)55
原稿サイズA4
保証期間18か月
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)4×35
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで
リバース機能あり(自動&手動)
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8
サイズ加工:A3
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:4A
定格消費電力(W)400
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
使用時間(分)120
ウォームアップ時間180秒
ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)300
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
アズワン品番65-0453-32
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
HPブランドのシュレッダー。中規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm。最大細断枚数16枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス30LにA4コピー用紙約600枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
原稿サイズA4
色ホワイト
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)30
集塵量(L)30
質量(kg)19.5
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数13枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)13枚
投入口幅(mm)220
細断速度毎分2.0m
定格運転時間(分)30
騒音レベル(dB(A))65
保証期間18か月
グリーン購入法適合
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×343×676
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)468×343×676
最大投入幅220mm
1台
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
1式
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック
サイズ21.5型
ピッチ0.2480×0.2480 mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86
最大消費電力(W)25
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
質量(kg)9
色ホワイト&グレー
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×510
騒音値(dB)62
適合サイズA4
ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約550枚分)
保証期間18ヶ月
細断速度1.8m/分
細断寸法(mm)4×12/ミニクロスカット
給紙可能枚数110枚
投入口幅(mm)222
最大細断枚数(手差し)10枚
細断形状ミニクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×265×510
細断可能物紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで
定格運転時間(分)自動細断30、手動細断10
オートフィード機能あり
リバース機能オート/あり
最大投入幅222mm
1台
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
HPブランドのシュレッダー。
細断サイズ2×15mm&最大15枚以上細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間)
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
騒音値(dB)55
原稿サイズA4
保証期間18か月
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×15
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
リバース機能あり(自動&手動)
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1
サイズ加工:A4
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:2A
定格消費電力(W)220
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80
加工hot
使用時間(分)120
ウォームアップ時間300秒
ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)320
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°
サイズ24型
ピッチ0.27×0.27mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度1920×1200ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-130 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ24型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
1台
¥23,980
税込¥26,378
49日以内出荷
用途液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
仕様【グラフィック】AMD Radeon Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】4500U
データメモリ容量32GB
解像度【X】1920【Y】1080
使用CPURyzen5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)13.3
1台
¥57,980
税込¥63,778
取扱い終了
色ブラック
印刷枚数約20000ページ
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
Intel第9世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!。。サイズ:SFF(スモールフォームファクター)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
型番【CPU】9500
データメモリ容量8GB
使用CPUCore i5
インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×4 DisplayPort D-sub15×2
ネットワークタイプ有線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブスーパーマルチドライブ
1台
¥41,980
税込¥46,178
取扱い終了
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援
型番HP ProBook 430G6
使用CPUCor i5-4310U
容量(GB)8
ストレージSSD256G
画面サイズ13.3インチ
光学ドライブなし
無線LANあり
Webカメラあり
OSWindows10 Pro 64bit
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°●本体(色):ブラック
サイズ23.8型
ピッチ0.28×0.28mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-120 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC
用途事務作業・営業支援
仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり
質量(kg)2
型番HP ProBook 450 G5
メモリー8GB
保証期間1年間
使用CPUCorei5 8世代
画面サイズ15.6インチ
OSWindows11 Pro
ストレージ新品240GB
光学ドライブなし
無線LANあり
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
適合ENVY 5640、Officejet 5740
種別純正品
タイプHP62XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。
細断サイズ4×35mm&最大18枚細断可能なパワフル設計。
カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合
細断形状クロスカット
細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで
色ブラック
リバース機能あり(自動&手動)
ダストボックス容量(L)20
原稿サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535
質量(kg)11
細断寸法(mm)4×35
最大細断枚数15枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚
運転時間(分)20(連続)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350/2.0A
騒音値(dB)55
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
保証期間18か月
仕様60分(休止時間)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
1台
¥23,000
税込¥25,300
7日以内出荷
用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
仕様【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200
その他【ランク】特選
付属品電源ケーブル
型番【CPU】E-2274G
データメモリ容量16GB
使用CPUXeon
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×6 / USB 2.0×2 / DisplayPort×4
ネットワークタイプ有線LAN
ストレージ【1】SSD(512GB)
光学ドライブDVD-ROM
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
★メモリ、ストレージともに大容量!。★シミュレーションにもおすすめ!グラボはRTX4000!。★プロセッサーはなんとデュアルです!
用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。。※SSDの容量確保の為、休止モード(ハイバネーション)を停止しています。 スリープモードは使用可能です。使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
仕様●CPU:Xeon●CPU型番:Gold 6136 (デュアルプロセッサー)●グラフィック:NVIDIA RTX 4000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:256GB●ストレージ2:HDD●ストレージ2容量:8TB●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:128GB●ランク:特選
付属品電源ケーブル
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×10 DisplayPort×3 USB(Type-C)×1
光学ドライブDVD-ROM
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
1台
¥4,088
税込¥4,497
8日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援
その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり
質量(kg)2
型番HP ProBook 450G6
保証期間1年間
使用CPUCore i5 8世代
画面サイズ15.6インチ
OSWindows11 Pro
容量(GB)8
ストレージ【SSD】256GB
光学ドライブなし
無線LANあり
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
HP 76X トナーカートリッジ 黒 大容量。
インク色黒
適合機種メーカーHP
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
適合ENVY4520、OfficeJet 4650
種別純正品
タイプHP63XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ