2,583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

適合Designjet T520/T120 種別純正品 タイプHP711 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ ブラック 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個(38mL)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
RoHS
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm。最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで 原稿サイズA4 ホワイト リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分) 集塵量(L)15 質量(kg)5.3 細断寸法(mm)5×18 最大細断枚数8枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚 投入口幅(mm)220 細断速度毎分2.0m 定格運転時間(分)4 騒音レベル(dB(A))68 保証期間18か月 グリーン購入法適合 消費電力(W)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370
1台
9,900 税込10,890
当日出荷

適合ENVY4520、OfficeJet 4650 種別純正品 タイプHP63XL 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合ENVY 5640、Officejet 5740 種別純正品 タイプHP62 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合Officejet Pro 6230/6830 種別純正品 タイプHP935XL 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ENVY 5640、Officejet 5740 種別純正品 タイプHP62XL 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種メーカーHP 種別純正品 インク顔料系インク 印刷枚数約825枚(A4判) 対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP955XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード 種別純正品 適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP HP804XL
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード 種別純正品 適合HP ENVY Photo 6220
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター
RoHS
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック サイズ21.5型 ピッチ0.2480×0.2480 mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86 最大消費電力(W)25 コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort) ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷



前世代と比較してコンピューティング性能が改善された第3世代のAMD EPYC 7000シリーズプロセッサーを搭載しています。
1個
779,800 税込857,780
4日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター
RoHS
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ24型 ピッチ0.27×0.27mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1200ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-130 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ24型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1台
4,088 税込4,497
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB 320M光学マウス
USB光学マウス。
接続方式有線 インターフェイスUSB 読取方式光学
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。 材質木質繊維 サイズA1 枚数約53枚 寸法(幅Wmm×長さLm)594×45 白色度(%)160 輝度1.1 坪量(g/m2)80 紙厚(μm)106 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)91
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷

用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。 仕様【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200 その他【ランク】特選 付属品電源ケーブル 型番【CPU】E-2274G データメモリ容量16GB 使用CPUXeon OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×6 / USB 2.0×2 / DisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN ストレージ【1】SSD(512GB) 光学ドライブDVD-ROM
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 7 Pro 724pu WUXGA Monitor
コントラスト比1500:1 解像度1920×1200 色(本体)シルバー パネル駆動方式IPS
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°●本体(色):ブラック サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-120 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター
ノートPCとの接続はUSB-Cケーブル1本のみハイブリッドワークに最適な最新世代モニター。
規格2K/FHD(Full-HD) 解像度2560×1080 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援 型番HP ProBook 430G6 使用CPUCor i5-4310U 容量(GB)8 ストレージSSD256G 画面サイズ13.3インチ 光学ドライブなし 無線LANあり Webカメラあり OSWindows10 Pro 64bit 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷