5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(最大):16GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 i5-1335U/15F/16/256/11P/O24HBD
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/16/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350~●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法:適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA) 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 i3-1315U/15F/8/256/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg ~
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●本体重量(g):約1750~●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(最大):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ソフト:HP Support Assistant等●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●電波法:適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i5-1334U/15F/16/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他ソフト:HP Support Assistant等●本体サイズ(H×W×D):359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm●国際エネルギースター:登録●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:15.6型●本体重量(g):約1790~●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:12区分 18.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●その他無線データ転送:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテルCore i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷