8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 5G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:5ポート 。ファンレス
質量(kg)0.27(0.60 lb) 容量スイッチング容量:10 Gbps 外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:5 電源外部電源アダプター 処理量7.44 Mpps MTBF平均故障間隔525.8年
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート 。ファンレス
仕様法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート 。ファンレス
質量(kg)0.59(1.30 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)138.0(D)×157.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔416.2年
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 24G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート 。ファンレス
質量(kg)1.91 容量スイッチング容量:48Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000ポート×24 消費電力(W)最大:11.7、アイドル時:3.2 電源内部電源装置 外形寸法(cm)22.5×34.0×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量35.71Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb) 容量スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:26 電源内部電源 処理量41.68 Mpps データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔171.9年
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス
電源外部電源アダプター
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-Tポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)
法人向け屋内用アクセスポイント 。802.11ax (Wi-Fi6) 。4x4:4 。最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 。給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4 質量(g)775 電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45 無線規格2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6) データレート(Mbps)最大5374 デバイスAP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷