1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)520
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス1×2.5GE
位置屋内
周波数(GHz)2.4/5/6
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)290
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×GE+2×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector
給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)
外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可
質量(g)360
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC48
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×2.5GE+4×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
仕様壁/ハンギング型、調整可能タイプ
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)
外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-AC 60W 8023bt Smart Rate Outdoor Surge Protection Midspan Injector
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
仕様AP-AC-MLX Outdoor Molex AC Connector Kit
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
1台
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ