A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
質量(kg)1.8
サイズ加工:A3
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:4A
定格消費電力(W)400
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
使用時間(分)120
ウォームアップ時間180秒
ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)300
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード