仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178° (水平)/178° (垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)
ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )
入力端子VGA 、HDMI 1.4
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック
サイズ21.5型
ピッチ0.2480×0.2480 mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86
最大消費電力(W)25
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°
サイズ24型
ピッチ0.27×0.27mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度1920×1200ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-130 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ24型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●国際エネルギースター:登録●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●メインメモリ(標準):16GB●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法:適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(最大):16GB●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●タッチパネル:非搭載●本体重量(g):4350(タワースタンド含まず)●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:なし●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:512GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):8GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
最大消費電力(W)123
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350~●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●WWAN:なし●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●WiMAX:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他ソフト:HP Support Assistant等●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:13.3型●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
最大消費電力(W)42
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
最大消費電力(W)42
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電波法備考:規制の対象機器でない●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●ディスプレイ詳細:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●電波法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:なし●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:32GB●ディスプレイサイズ:11.6型●インストールOS詳細:Chrome OS●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●グラフィックコントローラ:Arm Mali G52 MC2 2EE●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA)
付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等
電源HP 45W USB Type-Cアダプター
本体質量(g)約1190
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUMediaTek Kompanio 520 プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR4X●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:USB-C●メモリカードスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):約21×293×202(最薄部、突起部含まず)mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:10 区分 9.3 kWh/年(AAA)
スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
OSChrome OS
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:5MP カメラ(Auto Focus機能付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:32GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×1、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2
オフィスソフトなし
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:後日公開●その他ソフト:HP Support Assistant 等●メモリタイプ:LPDDR5X●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合●国際エネルギースター:登録●WWAN:4G●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池
電源HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g
本体質量(g)約1235~ (予定値)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200ドット
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク
キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
ポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトなし
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM
付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等
電源HP 45W USB Type-Cアダプター
本体質量(g)約1460
最大消費電力(W)45
メモリー容量4GB
ディスプレイ11.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM
スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
OSChrome OS
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
ストレージeMMC:32GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2
オフィスソフトなし
1台
¥130,800
税込¥143,880
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350~●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法:適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他ソフト:HP Support Assistant等●本体サイズ(H×W×D):359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm●国際エネルギースター:登録●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:15.6型●本体重量(g):約1790~●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:12区分 18.2 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●その他無線データ転送:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテルCore i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg ~
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●本体重量(g):約1750~●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(最大):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ソフト:HP Support Assistant等●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●電波法:適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
仕様●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●CPU詳細:インテルCore i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●電波法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):8GB●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:12区分 18.2 kWh/年(AAA)●WWAN:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体重量(g):約1790~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg ~
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):8GB●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ディスプレイサイズ:15.6型●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●本体重量(g):約1750~●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●WWAN:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●電波法:適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
仕様●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):95x270x308mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電波法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4b×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●プロセッサーテクノロジー:vPro
付属品クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
メモリー容量16GB
解像度最大4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920 x 1080 (FHD)
使用CPUIntel Core i5-12500
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows 11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥160,400
税込¥176,440
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg~
仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等
付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等
電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1840~
最大消費電力(W)45
メモリー容量16GB
ディスプレイ16型
解像度1920×1200ドット
使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラFHD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード