カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(14)
  • プリンストン(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(11)
  • キオクシア(KIOXIA)(23)
  • ADATA(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • HIDISC(16)
  • エスコ(4)
  • トランセンド(13)
  • 富士通(58)
  • 三菱(56)
  • ホーザン(33)
  • CONTEC(コンテック)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SecuSTATION(23)
  • Dell Technologies(16)
  • コンテック(15)
ストレージ容量
  • 8TB(1)
  • 16TB(1)
  • 30.72TB(2)
  • 40TB(1)
  • 80TB(1)
  • 122.88TB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)参考値162(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)参考値約150(100V時)電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)参考値145(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.45(100V)/0.79(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値140(100V時)電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
DL20 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
質量(kg)12消費電力(W)参考値131(100V時)電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))28(音響)入力電流(A)1.32(100V)/0.66(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):8 TB(4 TB SATA×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値135(100V時)電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.36(100V)/0.68(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):40 TB(20 TB SATA×2 台)/40 TB(20 TB SAS×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値149(100V時)電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
HP DesignJet T1700 dr PS HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PSHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター質量(kg)74(出荷梱包重量:128)消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold精度±0.1%(距離精度)線幅(mm)最小0.02騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)解像度最高2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し動作温度(℃)5~40印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mmインク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URFサイズ(mm)B0プラス、1118プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管温度(℃)-25~55インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)動作湿度(%RH)20~80(非結露)紙幅(mm)最大1118用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上ハードディスク500GB保存湿度(%RH)20~80(非結露)
128GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)128GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart メモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
DDR5-5600 メモリ。
128GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)128GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart メモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,398,000税込1,537,800
1個
9日以内出荷
DDR5-4800 メモリ。
HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
仕様4679.2(最大)質量(kg)11.85消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用外形寸法(cm)4.35×43.84×59機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポートメモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大処理量5BppsポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSBスイッチ容量25.6Tbps入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
DDR5 5600 DIMM ECC REG メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 5600 DIMM ECC REG メモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
669,800税込736,780
1台
予約販売