カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,334)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • 渡辺電機工業(147)
  • SMC(104)
  • omron(オムロン)(45)
  • アサ電子工業(44)
  • RS PRO(35)
  • コガネイ(33)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(23)
  • 三菱ふそう(22)
  • cotta(22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • ホンダ(19)
  • 西邦工業(19)
  • 工進(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • onsemi(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ms」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS WS25 50Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 50Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 1Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,480税込17,028
1台
翌日出荷
MS WS25 10C Ess ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10C Ess ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
MS WS25 4C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 4C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
MS WS25 16C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
MS WS25 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 5Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
MS WS25 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 5Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
MS WS25 10Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
MS WS25 10Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
126,800税込139,480
1台
8日以内出荷
MS WS25 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 1Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,680税込11,748
1台
8日以内出荷
MS WS25 50Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 50Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
MS WS25 16C Std ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
194,800税込214,280
1台
8日以内出荷
MS WS25 2C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 2C DC Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
144,800税込159,280
1台
8日以内出荷
MS WS25 4C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 4C DC Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 2C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 2C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチタッチパネル方式静電容量式画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
HP ElitePOS用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
欠品中
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
25GbE SFP28 to SFP28 5m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)25GbE SFP28 to SFP28 5m Smart AOC ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
25GbE SFP28 to SFP28 15m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)25GbE SFP28 to SFP28 15m Smart AOC ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)15最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル