「366e」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.19kg
メモリー容量8GB
ディスプレイ11.6型
使用CPUKompanio 520
OSChrome OS
ストレージeMMC:64GB
光学ドライブなし
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
1366×768/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg/WWAN:有
1366×768ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
仕様WWAN:なし、アクティブペン:HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
付属品HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-CTMアダプター、電源コード、保証書等
質量(kg)約1.46
色ジェットブラック
適合規格RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT(R)Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、MIL-STD-810H(19項目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×204×21(最薄部、突起部含まず)
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ)
メモリーオンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM
ディスプレイ11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning(R)Gorilla(R)Glass 3 、250nits、UWVA、外部ディスプレイ:HDMI(v1.4)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率10 区分 11.6 kWh/年(AAA)
OSChrome OS
プロセッサーインテル(R)N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)
オーディオ機能Waves MaxxAudio(R)デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
インターフェイスUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPortTM1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
バッテリー稼動時間Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開
ストレージ32GB eMMC
内蔵グラフィックスインテル(R)UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
光学ドライブなし
アダプタタイプHP 45W USB Type-CTMACアダプター
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3
セキュリティ機能ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip
コントローラなし
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg
1366×768/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.47kg/WWAN:有
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
関連キーワード