「3hp」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック
サイズ21.5型
ピッチ0.2480×0.2480 mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86
最大消費電力(W)25
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178° (水平)/178° (垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)
ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )
入力端子VGA 、HDMI 1.4
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
Color LaserJet用 メモリ。
規格DDR3
メモリーインターフェイスDIMM
進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1,677万色
質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4
コントラスト比(標準)1000:1
画素ピッチ0.248×0.248mm
輝度250cd/m2
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能
応答速度5ms
入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー○
アスペクト比16:9
パネルIPSパネル/LEDバックライト
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)3.0(2:1 圧縮時)
仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:1280、飽和保磁力:2500~2700Oe
色ライトブルー
テープ幅(mm)12.65
基材金属粒子
テープ長さ(m)846
ビット343k/インチ
フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)
テープ厚さ(μm)6.4
読み取り速度280MB/秒
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
液晶保護フィルム。HP Elite Dragonfly G3用液晶保護フィルム(タッチ無し)。
対応機種HP Elite Dragonfly G3
対応インチサイズ13.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
プライバシーフィルム。HP Elite Dragonfly G3用プライバシーフィルム(吸着・タッチ付き)。
対応機種HP Elite Dragonfly G3
対応インチサイズ13.5
のぞき見防止○
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
液晶保護フィルム。HP Elite Dragonfly G3用液晶保護フィルム(タッチ付き)。
対応機種HP Elite Dragonfly G3
対応インチサイズ13.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
プライバシーフィルム。HP Elite Dragonfly G3用プライバシーフィルム(ツメ・タッチ無し)。
対応機種HP Elite Dragonfly G3
対応インチサイズ13.5
のぞき見防止○
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
プライバシーフィルム。HP Elite Dragonfly G3用プライバシーフィルム(吸着・タッチ無し)。
対応機種HP Elite Dragonfly G3
対応インチサイズ13.5
のぞき見防止○
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)
エコ商品
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
インク色シアン
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
インク色イエロー
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
カウンタートップ。HP Engage Express 卓上型スタンド 3(プリンター付き)。
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14H/8/S256/TP。
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/TP。
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
インク色ブラック
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/W21/FPR。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14H/8/S256/W21/FPR。
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1235U/13WX/16/。
OSWindows 10 Pro
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
リモートワークを変革する。HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1235U/13WX/16/S256/11P/c。
使用CPUCore i5
1個
¥299,800
税込¥329,780
11日以内出荷
使用CPUCore i3
メモリー容量8GB
OSChrome OS
SSD128
1個
¥197,900
税込¥217,690
11日以内出荷
リモートワークを変革する。HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11D/L/c。
1個
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
リモートワークを変革する。HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11P/L/c。
使用CPUCore i5
1個
¥359,800
税込¥395,780
11日以内出荷
ThinClient製品。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
1個
¥219,900
税込¥241,890
11日以内出荷
ThinClient製品。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg
メモリー容量8GB
ディスプレイ14型
使用CPUCore i3-1215U
SSD256GB
光学ドライブ光学ドライブなし
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
1式
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ