1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise Color M554dn
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド等ドキュメント一式、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)約27.5(梱包質量約31.3) 電源入力電圧 :100~127VAC 、50/60Hz 適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令 対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server 2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server2008(W32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9 消費電力589W(印刷時平均)、28.5W(待機時)、2.17W(スリープ時)、0.07W(電源オフ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×479×400(梱包寸法:600×500×598) 紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~220、トレイ2:60~220、オプション:500枚給紙トレイ:60~220 用紙用紙(普通紙、厚手紙、特厚手紙、光沢紙、再生紙、薄手紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック メモリー標準:1GB、最大:1GB HDD内蔵HDDオプションなし 解像度HP ImageREt 3600(3600dpi相当) 使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと) 印刷速度カラー:約 33ページ/分(A4タテ)、モノクロ:約 33ページ/分(A4タテ) 使用CPU1.2 GHz フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント ファーストプリント時間(秒)カラー:最速約7.6、モノクロ:最速約6.7 用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)トレイ2 :A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(102×148 ~215×297mm)トレイ3(オプション):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、16K、カスタムサイズ(102×148~215×355mm) 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚 稼動音(dB(A))印刷時:51 コマンドPCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7 印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備 必要マージン上下左右 約4.3mm 印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込) 耐久性5年または51万枚 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ、最大給紙容量:1200枚 インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0、ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション) エネルギー消費効率(kWh/年)88.97(製品カテゴリ:A) TEC値0.395kWh
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷