38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit
マウントキット。HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 。給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89 グレー 高さ(mm)61 質量(g)172.4 奥行(mm)51 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)0.35 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.43 最大出力電力(W)30 ネットワークタイプIEEE 802.3at
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
1個
139,800 税込153,780
欠品中


1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb) 外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

6GHz帯に対応し、より大きな無線容量や広いチャネルを必要とする企業向けに設計されています。6GHz帯域を使用することで、無線ネットワークで使用可能な容量は2倍以上になります。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷

アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel Antenna。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel Antenna。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷


アンテナ。Aruba AP-ANT-28a Dual Band 60x60deg 7dBi +/-45 Pol 2 Element MIMO 2xRPSMA Pigtail Antenna。
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount Kit。マウントブラケットキット。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷


1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷



1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

Aruba 650アクセスポイントシリーズオプション。Aruba AP-655-CVR-20 20-pack for AP-655 white non-glossy snap-on covers。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

Aruba 610アクセスポイントシリーズオプション。Aruba AP-615-CVR-20 20-pack for AP-615 white non-glossy snap-on covers。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷


1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷