Aruba AP-503H (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)290タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×GE+2×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
Aruba AP-505H (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可質量(g)360タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC48規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×2.5GE+4×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af