8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。 材質木質繊維 サイズB0 枚数約30枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45 白色度(%)160 輝度1.1 坪量(g/m2)80 紙厚(μm)106 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)91
1本
10,290 税込11,319
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1406B)スタンダードコート紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。 材質木材繊維 サイズB0 枚数約30枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45 白色度(%)117 輝度最低89% 紙厚(mm)0.125 坪量(g/m2)90 紙厚(μm)125 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)最低89
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1414B)スタンダード厚手コート紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。 材質木材パルプ サイズB0 枚数約20枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30 白色度(%)130 輝度最低92% 坪量(g/m2)125 紙厚(μm)165 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)最低90
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q7995A)プレミアム速乾性光沢フォト
高い品質の光沢用紙。
用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。 材質木質繊維とポリエチレン サイズB0 枚数約20枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4 白色度(%)105 輝度92 坪量(g/m2)260 紙厚(μm)260 耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。 光沢最低32% 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)97
1本
85,980 税込94,578
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q7996A)プレミアム速乾性【半】光沢フォト
高い品質の半光沢用紙。
用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。 材質木質繊維とポリエチレン サイズB0 枚数約20枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4 白色度(%)104 輝度最低92% 紙厚(mm)0.26 坪量(g/m2)260 紙厚(μm)260 耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。 光沢最低61% 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)97
1本
85,980 税込94,578
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q6581A)スタンダード速乾性【半】光沢フォト
経済性に優れた速乾タイプの半光沢用紙。
用途グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。 材質木質繊維とポリエチレン サイズB0 枚数約20枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30 白色度(%)99 輝度92 坪量(g/m2)200 紙厚(μm)188 光沢つや消し(60°) 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)最低94.5以上
1本
43,980 税込48,378
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q6576A)スタンダード速乾性光沢フォト
経済性に優れた速乾タイプの光沢用紙。
用途グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。 材質木質繊維とポリエチレン サイズB0 枚数約30枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30 白色度(%)99 輝度最低92% 紙厚(mm)0.188 坪量(g/m2)200 紙厚(μm)188 耐水性HP 83 UVインクの使用による耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。 光沢最低27(20度の光沢) 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)最低94.5以上
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PS
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5~40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25~55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20~80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷