ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 ●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 21.5型 ピッチ 0.2480×0.2480 mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1000:1(ダイナミック8000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平) 30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort) 走査周波数(垂直) 50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort) ケーブル HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子 VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応 付属品 本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg) 23.2 消費電力(W) 581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時) 対応OS Windows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9 機能 プリント、コピー、スキャン、ファクス 用紙 種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒 解像度 HP ImageREt 3600 保証期間 1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理) 印刷速度 モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分 内部メモリー 標準:2GB、最大:2GB 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415.4×472×399.8 使用推奨温度範囲(℃) 15~27 使用推奨湿度範囲(%) 30~70※結露のないこと フォント TrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria) 用紙サイズ 多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ) 用紙厚(g/m2 ) トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163 排紙方法 フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚 稼動音(dB(A)) 印刷時:49、スタンバイ時:20 コマンド PCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint 耐久性 5年または、45万ページ 給紙方式 トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚 インターフェイス Gigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1 入力電圧 110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%) 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 22.36 TEC値 0.425kWh コントロールパネル 4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
HP OfficeJet 250 Mobile AiO HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター
コンパクトなのに充実機能
スキャンもコピーできる
大画面液晶パネル対応
高速印刷・低ランニングコスト
安心して使えるインク
シングルカートリッジモード
黒インクだけで印刷
プリントヘッド一体型インク
収納場所に困らない
背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式 インクジェット 商品タイプ 複合機 シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380.2×198.3×91.3 機能 プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ 2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
HP E27 G5 27インチFHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS
HP Pro SFF 400 G9 (Core i3-12100/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様 ●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100 プロセッサー(3.30 GHz-最大4.30GHz/インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●最大消費電力(W):107●J-Moss:対応 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量 8GB 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPU Core i3 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows11 Pro 動作周波数(GHz) 3.3 チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS
4G1i16 5225U/AW/15/1P/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト なし
SFF400G9P i5-12500/16/S512m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●電波法備考:規制の対象機器でない●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト なし
250RG9 3100U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●J-Moss:対応●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
SFF400G9Pi5-12500/16/S256m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:なし●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●電波法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):64GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
4G1iR16 5120U/AF/15/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メインメモリ(最大):32GB●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ストレージ容量:512GB●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●PCグリーンラベル:対応中●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:測定中●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
Mini400G9P i5-12500T/8/S256n/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様 ●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 電源 90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g) 約1250(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 42 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフト なし
4G1i16 5225U/AW/12/1POH4/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト Office Home & Business 2024
SFF400G9Pi5-12500/16/S512m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:512GB●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:規制の対象機器でない●ディスプレイ詳細:なし●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●プロセッサーテクノロジー:なし●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●タッチパネル:非搭載 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
4G1iR16 5120U/AF/82/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:対応中●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:測定中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他ソフト:HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):8GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
4G1iR16 5120U/AF/82/1POH4/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●エネルギー消費効率:測定中●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:対応中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト Office Home & Business 2024
250RG9 5120U/AF/82/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト Office Home & Business 2024
OfficeJet 200 Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター
パワフル印刷
高速印刷・低ランニングコスト
大容量インク対応
すっきりデザイン
電源ケーブル、背面デザインもすっきり
インク切れでも安心
シングルカートリッジモード
プリント方式 インクジェット 商品タイプ プリンター シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×186×69 機能 プリント、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ .0インチモノクログラフィック 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
Poly Studio X52 AIO Video Bar wTC10-JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
オールインワン ビデオバー▼5倍デジタルズーム ▼対角視野角110度 ▼水平視野角95度 ▼キャプチャ解像度UHD 2160p(4K) ▼グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly Director AIによる自動会議エクスペリエンス ▼USB及びHDMI経由でセカンダリカメラを追加可能 ▼ステレオスピーカー ▼電力処理能力(RMS)20W ▼電力処理能力(最大)40W ▼感度:79db/1w 1m ▼TC10タッチコントローラー付
仕様 ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
4G1i16 7255U/AW/12/11P/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 255U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大5.2 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト なし
4G1i16 5225U/AW/12/11P/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフト なし
SFF400G9P i5-12500/8/S256m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ディスプレイ詳細:なし●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1 電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123W 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920×1,080 (FHD) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様 ●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●VCCI:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●ディスプレイサイズ:13.3型●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源 HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1290g~ 最大消費電力(W) 65W 解像度 1920×1200ドット スピーカー Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフト Office Home & Business 2024(日本語)DA版
4G1iR16 5120U/AF/12/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様 ●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:対応中●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法:適合●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:16型●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 電源 HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ フルHD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
250RG9 5120U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●電波法:適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:15.6型●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
250RG9 5120U/AF/15/1P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様 ●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●プロセッサーテクノロジー:第14世代●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1