カテゴリ
- パソコン/周辺機器(110)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(2)
- ABB Jokab(31)
- af(旭風防)(25)
- BAUHAUS(マツ六)(95)
- DAYTONA(デイトナ)(64)
- MAD MAX(マッドマックス)(44)
- MSTコーポレーション(26)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- Qlight(44)
- TAKEGAWA(武川)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- TOSTEM(LIXIL)(54)
- アイコ(60)
- イマオコーポレーション(136)
- エスコ(154)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(59)
- ハリケーン(31)
- メディアカバーマーケット(122)
- リスパック(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(44)
「bj」の検索結果

HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781台欠品中仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷サイズ24型走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz応答速度5ms仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラック高さ調節150mmRoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350角度調節チルト
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応質量(kg)23.2消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時)対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9機能プリント、コピー、スキャン、ファクス用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒解像度HP ImageREt 3600保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分内部メモリー標準:2GB、最大:2GB本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8使用推奨温度範囲(℃)15~27使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないことフォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria)用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ)用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint耐久性5年または、45万ページ給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%)商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)22.36TEC値0.425kWhコントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~仕様●CPU詳細:インテル スマート・キャッシュ18MB●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)※標準ポートのHDMIは最大1920×1080(FHD)使用CPUインテル Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)3.00~最大4.60チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1最大解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI1.4、USB Type-A(5Gbps)、USB Type-B x1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代:●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)/非動作時:温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65メモリー容量8GBディスプレイ14型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大5チップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A(5Gbps signaling rate)×2、SuperSpeed USB Type-C(10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1オフィスソフトなし
HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~仕様●CPU詳細:インテル スマート・キャッシュ18MB●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル)※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080(FHD)使用CPUインテル Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)3.00-最大4.60チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
250RG9 3100U/AF/82/1P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~仕様●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
250RG9 5120U/AF/15/1P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P/O24HBD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
SFF400G9P i5-14400/16/S512m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg仕様●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー(2.50 -最大4.70GHz/インテル スマート・キャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400(4800MT/s) 16GB(16GB×1)(最大64GB)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)122解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
200G2i14 5120U/WA/12/1P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.51kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Connection Optimizer、HP PC Hardware Diagnostics Windows、HP Privacy Settings、HP Support Assistant、HP app、等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA) 、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、41WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) )●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.45×314.50× 226.0 (最厚部、突起部含まず、11.18 (前部) 、16.24 (後部) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度: (動作時) :温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 。 (非動作時) :温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと) 。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブル ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz、質量:約180g±10g(ACプラグは除く))本体質量(g)約1510~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×18.4mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)無線LANRealtek a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.4USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷サイズ(inch)14表面処理アンチグレアコントラスト比【静的】2000:1、【動的】10000000:1最大解像度2560×1600入力端子USB Type-C色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS Black; Neo:LED
SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11PO24HBDNP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz※1/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,9201,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/O24HBDNP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量8GB解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920 x 1080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数6SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
4G2i14AI U5322/AW/12/1POH4/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024 (日本語)DA版
SFF400G9 i5-12500/16/S256m/11PO24HBDNP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43メモリー容量(標準):8GB、(最大):64GB解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)使用CPUインテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
240RG9 5-120U/14F/16/512/11P/O24HBD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥58,480税込¥64,3281台翌日出荷仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
4G2i14AI U5322/AW/35/1P/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約 1.524kg~仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5 プロセッサー 322 (最大周波数 4.4GHz、Performance-cores 2個、低消費電力 Efficient-core 4個、スレッド数 6 、キャッシュ 12MB) ●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:確認中●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:後日公開●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド (16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト) ●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 (Windows Hello対応) ●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性 (充電回数1000回、ロングライフ) ) ●プロセッサーテクノロジー:第3世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約21.40×318.60×224.35 (最厚部、11.50 (前部) /17.50 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:相対湿度10~90% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~3048m。 (非動作時) :温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと) 、高度-15.24m~12192m。●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W USB Type-C GaN フォルダブルアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz、質量:約185g)本体質量(g)約1524~最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ (5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー) 、IRカメラ ( Windows Hello対応)TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANMediatek RZ616 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷サイズ(inch)27コントラスト比(標準)1000:1、(ダイナミックコントラスト比)8000000:1解像度1920×1080(フルHD)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
6G1i13 U5225U/WA/12/1P/I
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.4kg~
SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大19201080 (FHD)使用CPUインテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz※1/インテル スマート・キャッシュ18MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
PLY Video 専用Power Cord-JPN
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
4G1iR16 5120U/AW/12/1P/BWSE-1
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.858kg~仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●注意事項:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター表面処理非光沢パネル本体質量(kg)約1.858最大消費電力(W)45バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))メモリー容量メインメモリ:(標準)16GB/(最大)48GB輝度最大300nitsキャッシュメモリ(MB)12解像度1920×1200ドット(WUXGA)外部出力端子ディスプレイ:HDMI2.1ポート使用CPUインテルCore5プロセッサー120Uキーストローク(mm)1.5スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク動作温度(℃)0~35(光ドライブ非書き込み時)、5~35(光ドライブ書き込み時)動作湿度(%)10~90(但し、結露しないこと)OSWindows 11 Pro(日本語)動作周波数(GHz)最大5チップセットプロセッサー内蔵キーボードJIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約20.90×359.4×251(最厚部19.90、10.90(前部)/17.00(後部)(突起部含まず))キーピッチ(mm)19×19ヘッドフォン端子コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10エネルギー消費効率(kWh/年)12区分/22.4(AAA)コア数Performance-cores×2/Efficient-cores×8スレッド数12TVチューナーなしSSD256GBメモリ規格SO-DIMM DDR5-5600内蔵グラフィックスインテルグラフィックス(プロセッサー内蔵)光学ドライブなしモニターサイズ16インチワイド有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0/DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし