カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(6)
- ATEN(28)
- CPS(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- MOXA(33)
- OWON(オウオン)(18)
- RS PRO(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(83)
- StarTech.com(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(234)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- イマオコーポレーション(19)
- オカムラ(岡村製作所)(118)
- サンワサプライ(8)
- スバル(38)
- タカチ電機工業(24)
- ノーブランド(10)
- メディアカバーマーケット(17)
- 第一計器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpc」の検索結果

HPE ANW USB-C to C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷Intel第12世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式用途使用感によるスリキズがあります。_x000D_。サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_。フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i3,12100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・HDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×0 USB 3.0×5 USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
Aruba USB-C to USB-C PC-to-Switch Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷Aruba Switch用アクセサリー。
DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット。
DL320 Gen11 2SFF PCIe/OCP Tri-Mode ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷DL320 Gen11 2SFF PCIe/OCP Tri-Mode ケーブルキット。
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
DL3X5 Gen11 OCP アップグレードケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷DL325 Gen11 で PCI Express x16 対応の OCP アダプターをx16 動作で使用する場合に必要なケーブルキット。
PC-OD-AC-P-NA MST2HAC and AP-27x Weatherized AC Power 5m North America Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷