5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時) 仕様データトラック:3584 テープ幅(mm)12.65 基材バリウムフェライト テープ長さ(m)960 ビット485k/インチ フォーマット形式メディア:書き換え型メディア テープ厚さ(μm)5.6 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時) 仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe パープル テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/inch フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度400MB/秒 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時) 仕様データトラック:3584 テープ幅(mm)12.65 基材バリウムフェライト テープ長さ(m)960 ビット485k/インチ フォーマット形式メディア:追記型 テープ厚さ(μm)5.6 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(内蔵型)
HPEStoreEverLTOUltriumテープドライブは、第7世代のLTOテクノロジーを代表する製品で、カートリッジあたり最大15TBの容量を提供し、HPETapeAssureによって管理機能、ハードウェア暗号化、およびLTFSを備えたHPEStoreOpenにより、かつてないパフォーマンスで優れた操作性を実現します。HPETapeAssureを使用すると、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態情報を監視することで、データの安全性を確信できます。AES256ビットを使用したハードウェアデータ暗号化は、最も機密性の高いデータを保護しテープカートリッジへの不正なアクセスを防止する、簡単に実装できるセキュリティを提供します。LinearTapeFileSystem(LTFS)は、テープにデータを格納するためのオープンフォーマットであり、第5世代以降のLTOでテープを自己記述型でファイルベースにします。非圧縮時で最大300MB/秒のデータ転送速度に対応するヒューレット・パッカードのデータ転送速度マッチング機能により、ホストシステムの転送速度へのマッチングによってドライブのストリーミングが維持され、パフォーマンスがさらに最適化されることで、最高のテープパフォーマンスが実現されます。
容量(TB)15(2.5:1圧縮時) 仕様レコーディング・テクノロジー:LTO-7 Ultrium 15000、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト) 質量(kg)1.45 機能WORM:有、暗号化:AES256ビット 保証期間3年間部品交換、作業保証やオンサイトサポートはなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×14.5×20.6 インターフェイス6Gb/secSAS 転送速度(MB/sec)300、ネイティブ転送速度
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LTO5 Ultrium 3TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)3.0(2:1 圧縮時) 仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:1280、飽和保磁力:2500~2700Oe ライトブルー テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/インチ フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度280MB/秒 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷