6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.46(1.014 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

質量(kg)1.09(2.4 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

1個
879,800 税込967,780
9日以内出荷


質量(kg)0.46(1.014 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷