250RG9 5120U/AF/82/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)HP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●WWAN:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●国際エネルギースター:登録電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i3スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等消費電力(W)(最大)45電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
250RG9 5120U/AF/12/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:第14世代●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024