カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • サンドビック(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三商(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • brembo(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • マックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-88」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HBHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●チップセット:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR5-5600●ストレージタイプ:1スロット/2スロット●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):Office Home & Business 2024(日本語)DA版●本体重量:19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●電源:約1290g~●グリーン購入法:HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★Ver.14)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 2.1ポート●WiMAX:インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P/O24HB HP(日本ヒューレット・パッカード)630G11 U5-125U/13WX/16/S256/11P/O24HBHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●CPU詳細:適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●チップセット:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:64GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR5-5600●ストレージタイプ:1スロット/2スロット●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):Office Home & Business 2024(日本語)DA版●本体重量:19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●電源:約1290g~●グリーン購入法:HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★Ver.14)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 2.1ポート●WiMAX:インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8