「la413a3」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)5.5
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120
設定温度(℃)150
ウォームアップ時間12秒
保証期間18カ月
ローラー数6
最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
関連キーワード