HP Pro SFF 400 G9 (Core i3-12100/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100 プロセッサー(3.30 GHz-最大4.30GHz/インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●最大消費電力(W):107●J-Moss:対応電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i3スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Pro動作周波数(GHz)3.3チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)4.5消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC発熱量(KJ/h)162処理量最大95.2MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1スイッチ容量128Gbps入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μsPoE対応最大840W
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。