8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)290 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×GE+2×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g)360 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC48 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×2.5GE+4×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-587 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)4510 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90° 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5240 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-584 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5520 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2 質量(g)1800 タイプMIMO:4×4:4 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Tri Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス2×5GE 位置屋内 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷