19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U パフォーマンスヒートシンク
高性能ヒートシンク 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U パフォーマンスヒートシンク。
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット
MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスファンキット
高性能ファン×1 個のキット。DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスファンキット。
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット
EPYC 9124 モデルに 5 個標準搭載されている標準ファン 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット。
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U マックスパフォーマンスヒートシンク
DL3X5 Gen11 2U マックスパフォーマンスヒートシンク。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD
シリコンディスクドライブ。 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD。
容量(GB)480
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)EPYC 9224 2.5GHz 1P24C CPU for DL3X5 Gen11
CPU。EPYC 9224 2.5GHz 1P24C CPU for DL3X5 Gen11。
1個
729,800 税込802,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U パフォーマンスファンキット
高性能ファン 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U パフォーマンスファンキット。
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U スタンダードヒートシンク
EPYC 9124 モデルに 1 個標準搭載されている標準ヒートシンク×1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U スタンダードヒートシンク。
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD
シリコンディスクドライブ。 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD。
容量(GB)960
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U スタンダードヒートシンク
スタンダードヒートシンク×1 個のキット。DL3X5 Gen11 2U スタンダードヒートシンク。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U スタンダードファンキット
DL3X5 Gen11 2U スタンダードファンキット。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスヒートシンク
DL3X5 Gen11 2U パフォーマンスヒートシンク。
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5240 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-584 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)5520 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-587 (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g)4510 タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40~65 インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置屋外(IP66/67) アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90° 給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

関連キーワード