10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11P/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11P/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro i7-8700/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11D10/VGA
HP POS史上最高のパフォーマンスを提供。Engage Flex Pro-C i7-8700/8/512p/W11D10/VGA。
使用CPUi7-8700
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c
その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1) 電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 対応OSWindows 11 Pro(日本語) インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク スロット0スロット/2スロット(空/全) OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) ディスプレイサイズ(目安)15.6型 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteOne 870 G9 All-in-One i7-12700/27/16/S512/11P
AI対応のコラボレーションと強力なセキュリティ機能を搭載した、27インチ・オールインワンPC。
メモリー容量16GB(8GB×2) 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro SSD512GB
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 Notebook PC i5-1135G7/13F/16/S256/11P/c
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
使用CPU第11世代 インテル Core i5 1135G7 ストレージ256GB
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 830 G9 Notebook PC i7-1265U/13WXSV/16/S256/11P/c
軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載した ハイパフォーマンス・モバイルノートPC
メモリー16GB OSWindows 11 Pro SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 520 +QD
コールセンター用スマート ヘッドセット。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

関連キーワード