3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°●本体(色):ブラック サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-120 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
58,480 税込64,328
翌日出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ23.8型 ピッチ0.27×0.27mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

関連キーワード