仕様4679.2(最大)
質量(kg)11.85
消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)
電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用
外形寸法(cm)4.35×43.84×59
機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート
メモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM
動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大
処理量5Bpps
ポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB
スイッチ容量25.6Tbps
入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
質量(kg)4.46
消費電力(W)459(最大)
外形寸法(cm)4.39×44.25×30.42
機能管理機能:Aruba AirWave Central Network Management IMC(Intelligent Management Center)コマンドラインインターフェイス Webブラウザー 構成メニュー SNMPマネージャー Telnet RMON1 FTP アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @ 1016MHz 1GB DDR3 SDRAM パケットバッファーサイズ:12.38MB 4.5MB(イングレス)/7.875MB(イーグレス)4GB eMMC
発熱量(KJ/h)309.1
処理量最大77.4Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×48 SFP×4
スイッチ容量104Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格
レイテンシー1000Mbレイテンシ:3.8μs未満
PoE対応370W PoE+
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
質量(kg)2.5
消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×44×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)
処理量95Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量128Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
質量(kg)1.5
消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×10.47×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)
処理量18Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量24Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
質量(kg)4.6
消費電力(W)78(最大)
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置
外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC
発熱量(KJ/h)194
処理量最大112Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×44、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-Tまたは100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
スイッチ容量176Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格
レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs
PoE対応最大840W
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
消費電力(W)参考値162(100V時)
電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成
インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)
光学ドライブオプション
ベイ数2(リムーバブル)
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
消費電力(W)参考値約150(100V時)
電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能
インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)
光学ドライブオプション
ベイ数2(リムーバブル)
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
消費電力(W)参考値156(100V時)
電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成
インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)
光学ドライブオプション
ベイ数2(リムーバブル)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
消費電力(W)参考値145(100V時)
電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
入力電流(A)1.45(100V)/0.79(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成
インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1
コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)
光学ドライブオプション
ベイ数2(リムーバブル)
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
質量(kg)4.5
消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840
電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置
外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC
発熱量(KJ/h)162
処理量最大95.2Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
スイッチ容量128Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格
レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs
PoE対応最大840W
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
関連キーワード