36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)2m external mini-SAS to 4 mini-SAS ケーブル
質量(kg)0.97 サイズ(cm)3×27.2×33.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状external Mini SAS - (Mini SAS)×4
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable
ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1本
99,980 税込109,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable。
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(4m)
質量(kg)0.32 サイズ(cm)26.67×32.39×6.35 ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)
ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M Cable
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1本
80,980 税込89,078
8日以内出荷

ミッドトレイドライブケージキット。DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M 12Gb Cable
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M 12Gb Cable。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット。
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)1U Rack Mount 4m SAS HD LTO Cable Kit
ケーブル長(m)4 ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1本
51,980 税込57,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット
DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit
ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
容量(GB)12
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)1U Rack Mount 4m Mini SAS LTO Cable Kit
ケーブル長(m)4 ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1本
47,980 税込52,778
8日以内出荷



サイズ3.5インチ 容量4TB ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSAS
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

サイズ3.5インチ 容量4TB ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 フォーマット形式512n インターフェイスSAS
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)7.2krpm LP 3.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ
7.2krpm LP 3.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ。
サイズ3.5型 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値149(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
649,800 税込714,780
8日以内出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値140(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

消費電力(W)参考値162(100V時) 電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時) 仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U 機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7 インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS データ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時) スロット数(個)24
1台
509,800 税込560,780
5日以内出荷