「sc6g」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
シリコンディスクドライブ。HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893 SSD。
記憶容量(GB)480
シリコンディスクドライブ。HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC PM897 SSD。
記憶容量(GB)480
シリコンディスクドライブ。HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC PM897 SSD。
記憶容量(GB)960
シリコンディスクドライブ。HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893 SSD。
記憶容量(TB)3.84
シリコンディスクドライブ。HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893 SSD。
記憶容量(TB)1.92
シリコンディスクドライブ。HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC PM897 SSD。
記憶容量(TB)1.92
シリコンディスクドライブ。HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893 SSD。
記憶容量(GB)960
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Smart Carrier PM893a Solid State Drive
消費電力(W)2.7
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:876
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアSmart Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32
容量(GB)480
搭載ドライブSFF
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSAS
関連キーワード