カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • StarTech.com(54)
  • TP-LINK(35)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • アライドテレシス(21)
  • ATEN(21)
  • BLACK BOX(19)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エレコム(12)
  • QNAP(11)
  • Vivotek(10)
  • NETGEAR(6)
  • FXC(6)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • RS PRO(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • PLANET Technology(5)
  • TRENDnet(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp rj45」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
154,800税込170,280
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
HPE MSR1002X 4 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.85サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)消費電力(W)30(最大)外形寸法(cm)36×30×4.42ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)処理量最大500KppsポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:176Gbps消費電力(W)230VACで68電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大130.9Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.5消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×44×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)処理量95MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量128Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.5消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC発熱量(KJ/h)162処理量最大95.2MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1スイッチ容量128Gbps入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μsPoE対応最大840W
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
819,800税込901,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで59電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.5消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×10.47×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)処理量18MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量24Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ
質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B HP(日本ヒューレット・パッカード)10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー BHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
トランシーバー。
質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072ケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:規制の対象機器でない●通信速度:48●SNMP機能:10M/100M/1000M●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●電源:あり●最大消費電力(備考):100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる●備考:470W(最大)、構成により異なる●本体重量:44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応●RoHS指令:4650g●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●最大消費電力:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):470W●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):443mm●電気用品安全法(備考):324mm