パソコン/周辺機器 (23) ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード) 4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 テンキー:不問、状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー hp 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷 から 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123 解像度 最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD) 使用CPU Intel Core i5-12500 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(DA版)
250RG9 i5-1335U/15F/16/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様 ●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g) 約1750~ 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイス タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Realtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USB SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷 から 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g) 約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W) 123 使用CPU Intel Core i5-12500 スピーカー 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
仕様 Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg) 0.5(1.1 lb) 高さ(mm) 2280 種類 HPE 480 GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 Solid State Drive 消費電力(W) 3.7 外形寸法(cm) 10.8×15.88×3.75(4.25×6.25×1.48 in) インターフェース NVMe 寿命 書き込み数:1 耐久性 DWPD(ドライブ書き込み/日):876 プラグタイプ ホットプラグ非対応 書込速度 ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=20000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=20000@Q256 読込速度 ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=106393、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=135000@Q256 容量(GB) 480 フォームファクタ ドライブ:M.2
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
仕様 Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive 質量(kg) 0.68(1.508 lb) 高さ(mm) 15 種類 HPE 1.92 TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive 消費電力(W) Max=18 外形寸法(cm) 21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェース NVMe 寿命 書き込み数:3504 TB 耐久性 DWPD(ドライブ書き込み/日):1 プラグタイプ ホットプラグ対応 容量(TB) 1.92 キャリア Basic Carrier 書込速度 ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=161441、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=161460Q4 読込速度 ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=222075、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1198665@Q256 搭載ドライブ SFF
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
仕様 Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg) 0.68(1.508 lb) 高さ(mm) 15 種類 HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive 消費電力(W) Max=18 外形寸法(cm) 21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェース NVMe 寿命 書き込み数:8760 TB 耐久性 DWPD(ドライブ書き込み/日):3 プラグタイプ ホットプラグ対応 容量(TB) 1.6 キャリア Basic Carrier 書込速度 ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16 読込速度 ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128 搭載ドライブ SFF
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様 ●CPU詳細:ACコード●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:8GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様 ●CPU詳細:適合/例外承認●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):Office Home & Business 2024●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様 ●CPU詳細:適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 電源 90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W) 42 解像度 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー 内蔵スピーカー チップセット インテル Q670 チップセット キーボード USB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイス USB 320M 光学マウス グリーン購入法 適合 光学ドライブ なし 有線LAN インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LAN なし USB USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフト Office Home & Business 2024(DA版)
630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源 HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセット プロセッサー内蔵 キーボード キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイス クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ 720p HD Webカメラ グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USB SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフト Office Home & Business 2024
HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
仕様 4679.2(最大) 質量(kg) 11.85 消費電力(W) 最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる) 電源 追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用 外形寸法(cm) 4.35×43.84×59 機能 ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポート メモリー 32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM 動作温度(℃) 0~45(32~113°F)最大 処理量 5Bpps ポート SNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSB スイッチ容量 25.6Tbps 入力電圧 8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要