質量(kg)2.5
消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×44×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)
処理量95Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量128Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
質量(kg)1.5
消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×10.47×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)
処理量18Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量24Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード