仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens
質量(g)360
規格IP64 等級防塵、防水性能
マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m
機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし
充電時間(時間)4
スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー
電源供給USB
ケーブル長(mm)715
音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能
サイズ(mm)34×95×182
ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1
インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続
無線通信方式Bluetooth 5.1
設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop
連続通話時間(時間)最大約 20
ステータス情報ステータスバー1つ
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様テンキー:不問、状態:中古動作品
セット内容本体、ACアダプター
メーカーhp
保証期間90日間
Webカメラ不問
無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様状態:中古動作品
セット内容本体、ACアダプター
メーカーhp
保証期間90日間
Webカメラ不問
無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)520
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス1×2.5GE
位置屋内
周波数(GHz)2.4/5/6
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)290
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×GE+2×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)
RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●WWAN:なし●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●国際エネルギースター:登録
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i3
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i3-12100/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100 プロセッサー(3.30 GHz-最大4.30GHz/インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●最大消費電力(W):107●J-Moss:対応
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
メモリー容量8GB
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
使用CPUCore i3
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
動作周波数(GHz)3.3
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥106,800
税込¥117,480
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●エネルギー消費効率:測定中●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:対応中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1
電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラフルHD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
メモリー容量8GB
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
動作周波数(GHz)3
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD512GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥121,800
税込¥133,980
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)
使用CPUIntel Core i5-12500
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows 11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電波法:適合●J-Moss:対応●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●エネルギー消費効率:測定中●PCグリーンラベル:対応中●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●ディスプレイサイズ:16型●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●その他ソフト:HP Support Assistant等●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラフルHD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)(最大)45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●最大消費電力(W):123●VCCI:対応●J-Moss:対応
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
メモリー容量8GB
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●プロセッサーテクノロジー:第14世代●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイサイズ:15.6型●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●電波法:適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:対応中●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●電波法:適合●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:16型●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応
電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラフルHD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●プロセッサーテクノロジー:第14世代●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●最大消費電力(W):45●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●WWAN:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(kg)約1.84~
メモリー容量16GB
ディスプレイ16型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore Ultra 7
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)
付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)
シリーズDesignJet
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
解像度2400×1200dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷サイズ:A1プラス-610mm
印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒
プリント方式インクジェット方式
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)
使用可能用紙サイズA1プラス-610mm
色数4色
商品タイプ複合機
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
質量(g)167
接続方式Bluetooth 5.3 × 2USB-Aドングル(2.4GHz)
分解能(dpi)最大1200
センサーBlueLED式
機能自然な手の位置で1日中快適、取り外し可能なリストレスト
バッテリーリチウムイオン電池
ボタン数6
互換性Windows 11、Windows 10、macOS 10.13 or later、Chrome OS
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)170×103×77±5
バッテリー寿命最大4ヵ月
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色セラミックホワイト
容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)
インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
スロット2スロット (SO-DIMM)
OSWindows 11 Home
チップセットインテル(R) HM770 チップセット
キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)
WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR5-4800MHz
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ
有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)
色ブラック
電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)
メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)
スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付
ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色
使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)
プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)
チップセットIntel(R)Q470E
セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート
内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵
インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)
ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630
無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)
コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、シール跡、テカリ、削れ、凹み、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB
型番【CPU】1345U
ディスプレイ13.3
解像度【X】1920、【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載の中古PC!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/
用途使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB
型番【CPU】1135G7
ディスプレイ15.6
解像度【X】1366、【Y】768
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/グラボ搭載/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡等があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズやパームレスト接触跡があります。正常に動作します。
仕様ランク:特選
付属品ACアダプター
インターフェースUSB 3.0×1 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2
メモリー容量32GB
ディスプレイ15.6
解像度(X)1920、(Y)1080
使用CPUCore i7、10850H
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:1024
ストレージ1:SSD
内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro T2000
光学ドライブ非搭載
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第12世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、凹み、シール跡、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB
型番【CPU】1235U
ディスプレイ15.6
解像度【X】1920、【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×3 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可
質量(g)360
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC48
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×2.5GE+4×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)5240
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)4510
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90°
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)5520
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2
質量(g)1800
タイプMIMO:4×4:4
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Tri Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス2×5GE
位置屋内
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型)
エコ商品、RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)最大:45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
表面処理非光沢
本体質量(kg)約1.79~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず)
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
画面サイズ15.6型
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトなし
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)
RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし
1台
¥145,800
税込¥160,380
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ