12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状Type-Cオス - HDMI 2.0メス オス形状USB Type-C メス形状HDMI 2.0 変換タイプメス - オス
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY DA75 USB to QD Adptr
簡単な USB-A または USB-C 接続により、自宅またはオフィスでコールセンターの従業員にクリアな音声を提供します。
1個
7,598 税込8,358
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A
ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24) 通信方式Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 通話時間(時間)最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16) 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY BT700 USB-A BT Adptr
外観が新しくなり、ラップトップまたは PC に置いたままにしてスペースを節約できるコンパクトなフォームファクタを備えています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバー
RoHS
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象 インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)ポータブルSSD P800シリーズ
Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
保証期間3年 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400 書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200 本体寸法(mm)141×72.4×18.5 本体質量(g)210 付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター インターフェースThunderbolt 3
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)