FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
シリーズファストフィット タクティカル
The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
シリーズエムパクト タクティカル
関連キーワード