耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。
材質Material4X[[(R)]]
厚さ(mm)0.8
色ブラウン
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0768
袖口仕様マジック式
関連キーワード