1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。 手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。 洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)(3121XP) 入数(双)1 機能スマホ対応 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
1双
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)