カテゴリ

  • 手袋(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MECHANIX WEAR
  • EBM PAPST(7)
  • エスコ(5)
  • ミスターマイスター(3)
  • コミネ(2)
  • GT LINE(2)
  • LIAN LI(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • グラボテック(1)
  • Cisco(シスコ)(1)
  • Phottix(フォティックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-pact」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
レザー M-Pact MECHANIX WEARレザー M-PactMECHANIX WEAR
6,198税込6,818
1双
当日出荷
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
M-Pact タクティカル MECHANIX WEARM-Pact タクティカルMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact 2 MECHANIX WEARM-Pact 2MECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact フィンガーレス コバート MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバートMECHANIX WEAR
4,098税込4,508
1双
当日出荷
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。ブラック材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0770袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
Hi-Viz M-Pact2 MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2MECHANIX WEAR
4,198税込4,618
1双
当日出荷
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
Hi-Viz M-Pact MECHANIX WEARHi-Viz M-PactMECHANIX WEAR
3,598税込3,958
1双
当日出荷
視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact DIY MECHANIX WEARM-Pact DIYMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex[[R上]]厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex[[R上]]厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
M-Pact オープンカフ MECHANIX WEARM-Pact オープンカフMECHANIX WEAR
3,698税込4,068
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらのD3O[[(R)]]パッドが衝撃や振動を吸収します。袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差指にはエンボス加工がされているためグリップ性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact オープンカフ DIY MECHANIX WEARM-Pact オープンカフ DIYMECHANIX WEAR
3,898税込4,288
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。 手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。 洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)(3121XP)入数(双)1機能スマホ対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
防振手袋M-Pact MECHANIX WEAR防振手袋M-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック
耐衝撃ワークグローブ MECHANIX WEAR耐衝撃ワークグローブMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズエムパクト タクティカル