1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内温度調節ダイヤル付き 通電表示ランプ付き バスケット、ヘラ付き うしろスッキリタイプ 庫内温度表示ディスプレー付き 霜取り時排水口付き カギ付き ノンフロン
定格内容積(L)280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×720×845 付属品バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2 材質外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂 質量(kg)42 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)58 冷却方式冷気自然対流方式(直接冷却) 操作方法(霜取り)手動開始・手動終了 冷媒R600a 76g 庫内寸法(mm)654×530×664、229×530×415 霜取方法自然式 年間消費電力量(kWh/年)314 省エネ基準達成率(%)131(2021年)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷