7ページ目:

555件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石頭・両口ハンマー替柄 E-Value石頭・両口ハンマー替柄E-Value
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。材質(柄部)樫材
コンビスナップリングプライヤー E-ValueコンビスナップリングプライヤーE-Value
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
エアホースリール E-ValueエアホースリールE-Value
23,980税込26,378
1台
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1
チェスト&キャビネット E-Valueチェスト&キャビネットE-Value(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
ミニラジオペンチ E-ValueミニラジオペンチE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
ホームバイス 回転台付 E-Valueホームバイス 回転台付E-Value
3,998税込4,398
1台
欠品中
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
ガレージツールセットJr. E-ValueガレージツールセットJr.E-Value
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
隙間ノズル E-Value隙間ノズルE-Value(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
オフセット砥石 E-Valueオフセット砥石E-Value
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷
振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
539税込593
1セット(7本)
当日出荷
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
399税込439
1セット(8本)
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
クラフト鋏 コンパクト E-Valueクラフト鋏 コンパクトE-Value
839税込923
1個
当日出荷
小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(刃)SK-5・パーカー仕上材質(グリップ)ナイロングラスファイバー裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで切断径(mm)芽切:5まで
ポップアップバッグ E-ValueポップアップバッグE-Value
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。材質ポリエステル
チャンネルブラシ E-ValueチャンネルブラシE-Value
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
お得な3本組です。木材の木目出しにも使用できます。
用途サビ落とし・汚れ落とし、アルミ・真鍮の磨き出し。材質真鍮材質(ハンドル)
ナイロン研磨タワシ E-Valueナイロン研磨タワシE-Value
139税込153
1個
当日出荷
柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。
用途コゲ・汚れ・サビ落とし、塗装はがし・コンクリート面の汚れ落としなど。粒度150
帆布製電工腰袋 E-Value帆布製電工腰袋E-Value(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまな道具の携帯に便利です。
用途帆布製電工腰袋。材質帆布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×90×255
ツールサック 4丁 グレー E-Valueツールサック 4丁 グレーE-Value
889税込978
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチ、ドライバーなどの携帯に便利です。
用途4丁差ツールサック。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×230
差替スタビーボールドライバー E-Value差替スタビーボールドライバーE-Value
319税込351
1本
当日出荷
これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
クリンピングツールセット E-ValueクリンピングツールセットE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
カッターナイフSLセット E-ValueカッターナイフSLセットE-Value
379税込417
1個(2本)
欠品中
事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。
用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
1/4ソケットレンチセット E-Value1/4ソケットレンチセットE-Value
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
ドライバー&ビット・ソケット E-Valueドライバー&ビット・ソケットE-Value
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、27pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ビットはドライバードリルでも使用可能です。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)・50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル・収納ポーチ入組点数27
パイプカッター     替刃 E-Valueパイプカッター 替刃E-Value
339税込373
1個
欠品中
銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。
用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
ホームツールセット E-ValueホームツールセットE-Value
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数24セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
ジクソーブレードセット E-ValueジクソーブレードセットE-Value(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(5本)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
家庭用刃物砥石 E-Value家庭用刃物砥石E-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。粒度120・220適合材全鋼、ステンレス寸法(mm)200×50×25
ツールキャリーバッグスクエア E-ValueツールキャリーバッグスクエアE-Value
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。整理がしやすい内側仕切り付です(マジックテープ式で取外し可能)。取っ手が収納できます。
用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×210外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)210
簡易フィルターマスク E-Value簡易フィルターマスクE-Value
339税込373
1個
当日出荷
ホコリの多い場所での作業に便利な簡易マスクです。呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。 フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。仕様フィルター式
充電ドリルホルダー E-Value充電ドリルホルダーE-Value(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
充電DVをすっきり収納できます。ポケット外側にソケットホルダー、ビットホルダーが付いています。
用途充電ドライバーの収納用。材質主材料:ポリエステル、アイレット:スチール仕様ビットホルダー・ソケットホルダー付
腰袋 3段 ブラック&レッド E-Value腰袋 3段 ブラック&レッドE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途3段腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
翌々日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
塗装一掃 荒目 5枚パック E-Value塗装一掃 荒目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(150番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
塗装一掃 中目 5枚パック E-Value塗装一掃 中目 5枚パックE-Value
1,998税込2,198
1セット(5枚)
翌々日出荷
断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(240番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
差替式精密ドライバーセット E-Value差替式精密ドライバーセットE-Value
889税込978
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
安全ゴーグル E-Value安全ゴーグルE-Value
549税込604
1セット(2個)
3日以内出荷
軟質素材採用のフレームで顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質ビニールレンズクリア入数(個)2
スタビーツールセット E-ValueスタビーツールセットE-Value
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
ボールドライバー E-ValueボールドライバーE-Value
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
DIY万能はさみR E-ValueDIY万能はさみRE-Value
1,098税込1,208
1個
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC53-55
パイプ柄ネールハンマー H E-Valueパイプ柄ネールハンマー HE-Value
699税込769
1本
当日出荷
焼入れパイプで強いです。パイプ柄で丈夫です。
用途叩き作業。材質パイプ柄材質(グリップ)ゴム主な用途叩き作業