「ねじ 修理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。 仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット 種類セット品 商品構成セット品
1セット
989 税込1,088
当日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

精密作業に大変便利です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。 商品構成セット品
1セット(6本)
429 税込472
当日出荷

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。 ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
889 税込978
翌々日出荷

豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
用途自動車の整備・家電機器の修理。 セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS 材質炭素工具鋼
1セット
1,398 税込1,538
欠品中