軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
空気消費量(L/min)210
材質(本体)アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。
ノズル内径(Φmm)3.5
ノズルねじ径PF1/8
パイプ径(Φmm)6.0
先端ノズル径(Φmm)2.75
関連キーワード