カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(22)
  • イチグチ(115)
  • TRUSCO(73)
  • マキタ(62)
  • SK11(54)
  • エスコ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(35)
  • サンフレックス(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(28)
  • ベルスター研磨材工業(25)
  • 日本レヂボン(23)
  • レヂトン(23)
  • (23)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • ニューレジストン(17)
  • ノートン(サンゴバン)(16)
  • iHelp(15)
  • 三京ダイヤモンド工業(13)
  • RELIEF(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジスク 研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 鉄工5枚 E-Value切断砥石 鉄工5枚E-Value(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石    5枚組 E-Valueオフセット砥石 5枚組E-Value
829税込912
1個
翌々日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ベベルワイヤブラシ E-ValueベベルワイヤブラシE-Value
899税込989
1本
当日出荷
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)85
カップワイヤブラシ E-ValueカップワイヤブラシE-Value(8件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)75
フレキシブル 一般鋼 E-Valueフレキシブル 一般鋼E-Value
1,498税込1,648
1パック(3枚)
翌々日出荷
軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ペーパーサンダー E-ValueペーパーサンダーE-Value(6件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。適合材鉄、ステンレスなど穴径(Φmm)15砥材A外径(Φmm)100適合機種100mm電動ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
切断砥石 鉄工 E-Value切断砥石 鉄工E-Value(1件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22硬度A46S最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7
オフセット砥石 E-Valueオフセット砥石E-Value
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷
振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター E-ValueダイヤモンドカッターE-Value(6件のレビュー)
989税込1,088
1枚ほか
当日出荷
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)2.1種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-10E-Value
4,498税込4,948
1セット(2枚)
当日出荷
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用E-Value
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20種類セグメント型最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら